Gilet d'hiver XL

Réf.: Z090049 XL
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090049 XL
EAN / GTIN 7330509306390

Description

Description:

Exécution: Gilet d'hiver imperméable doublé polaire. Le complément parfait pour une veste softshell, un pull-over à capuche ou une veste en polaire. Le dos rallongé garde les reins au chaud.Tissu 70% polyester, 30% coton sergé 230g/m², finition hydrofuge 230g/m²Doublure polaire, doublure matelasséeFonctionnalité Doublure chaudeDétails Poche repliable pour badge identifiantFermeture devant Fermeture à glissière simple en plastiquePoches Poches poitrine avec rabat, une avec poche téléphone et une avec poche styloPoches avant avec rabat, poches latéralesPoche intérieure avec fermeture à glissièrePoches latéralesBas Extension dans le bas du dos

Caractéristique(s):

Couleur: gris
Grammage du matériau / densité du tissu: 230
Taille de confection DE: XL

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier