Description:
Exécution: Gilet d'hiver imperméable doublé polaire. Le complément parfait pour une veste softshell, un pull-over à capuche ou une veste en polaire. Le dos rallongé garde les reins au chaud.Tissu 70% polyester, 30% coton sergé 230g/m², finition hydrofuge 230g/m²Doublure polaire, doublure matelasséeFonctionnalité Doublure chaudeDétails Poche repliable pour badge identifiantFermeture devant Fermeture à glissière simple en plastiquePoches Poches poitrine avec rabat, une avec poche téléphone et une avec poche styloPoches avant avec rabat, poches latéralesPoche intérieure avec fermeture à glissièrePoches latéralesBas Extension dans le bas du dos
Caractéristique(s):
Couleur: bleu barbeau
Grammage du matériau / densité du tissu: 230
Taille de confection DE: M