Gilet Artisanat noir M

Réf.: Z090045 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090045 M
EAN / GTIN 7612908383982
Réf. fabricant 310518609900M

Description

Description:

Description: Poches
  • Poches poitrine flottantes avec lanières de sécurité, une avec poche téléphone et une avec boutons brevetés et porte-couteau
  • Poches à clous devant et derrière

    Exécution: Détails
  • Extension dans le bas du dos
  • Poches à clous renforcées
  • Poche pour badge identifiant
  • Fermeture devant
  • Fermeture à glissière simple métallique, dissimulée
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 35% coton, 65% polyester Attribute
    Couleur: noir
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300
    Modell: 31051860
    Lavage: 70 °C couleurs
    Taille de confection DE: M
    Taille de confection DE: M

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier