Description:
Exécution: Un pantalon de travail offrant un confort maximum, une excellente protection avec des renforcements en CORDURA® aux poches genouillères et différentes poches faciles d'accès. Deux poches arrières à soufflet, passant pour marteau et poches plaquées renforcées. Certifié selon EN14404 en combinaison avec la protection aux genoux certifiée EN14404, art. 4018, 4000, 4008.Détails
Braguette avec fermeture à glissière en plastiquePassant latéral pour marteauPassants, dont un avec anneau en DBoutons métalliquesTriple couture à l'entrejambePoche pour badge identifiant
Description: Poches Poches arrières à souffletPoche jambe à soufflet, rabat et poche pour stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiantPoches avant à souffletPoches rembourrées aux genoux avec deux hauteurs d'emplacementPoche pour mètre avec porte-couteau et poche pour stylo
Caractéristique(s):
Composition du tissu: 35 % coton, 65 % polyester Attribute
Poche pour téléphone portable: true
ID fabricant: 15701860
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Grammage du matériau / densité du tissu: 300
Lavage: Couleur 70 °C
Prestation de service spéciale: Personallisation
Taille de confection DE: 60
Taille de confection DE: 60
Poche pour téléphone portable: oui