Pantalon Artisanat 48

Réf.: Z090036 C48
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z090036 C48
    EAN / GTIN 7612908382824
    Réf. fabricant 157018609400C48

    Description

    Description:

    Description: Poches
  • Poches arrières à soufflet
  • Poche jambe à soufflet, rabat et poche pour stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant
  • Poches avant à soufflet
  • Poches rembourrées aux genoux avec deux hauteurs d'emplacement
  • Poche pour mètre avec porte-couteau et poche pour stylo

    Exécution: Un pantalon de travail offrant un confort maximum, une excellente protection avec des renforcements en CORDURA® aux poches genouillères et différentes poches faciles d'accès. Deux poches arrières à soufflet, passant pour marteau et poches plaquées renforcées. Certifié selon EN14404 en combinaison avec la protection aux genoux certifiée EN14404, art. 4018, 4000, 4008.Détails
  • Braguette avec fermeture à glissière en plastique
  • Passant latéral pour marteau
  • Passants, dont un avec anneau en D
  • Boutons métalliques
  • Triple couture à l'entrejambe
  • Poche pour badge identifiant
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 35 % coton, 65 % polyester Attribute
    Poche pour téléphone portable: true
    ID fabricant: 15701860
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300
    Lavage: Couleur 70 °C
    Prestation de service spéciale: Personallisation
    Taille de confection DE: 48
    Taille de confection DE: 48
    Poche pour téléphone portable: oui

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier