Description:
Description:
Poches arrières à souffletPoche jambe à soufflet, rabat et poche pour stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiantPoches avant à souffletPoches rembourrées aux genoux avec deux hauteurs d'emplacementPoches à clous - avec compartiments pour tournevis et passants porte-outils pouvant se rentrer dans les poches avant à souffletPoche pour mètre avec porte-couteau et poche pour stylo
Exécution: Modèle détachableGenoux et poches arrières renforcés en CORDURA®Braguette avec fermeture à glissière métalliquePassant latéral pour marteauPassants, dont un avec anneau en DBoutons métalliquesTriple couture à l'entrejambePoche pour badge identifiant
Caractéristique(s):
Norme: EN14404 Typ 2, EN 14404 2004+A1 2010 Attribute
Composition du tissu: 35 % coton, 65 % polyester Attribute
Poche pour téléphone portable: true
ID fabricant: 15381860
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Grammage du matériau / densité du tissu: 300
Lavage: Couleur 70 °C
Prestation de service spéciale: Personallisation
Taille de confection DE: 56
Norme: EN 14404 2004+A1 2010 Attribute
Norme: EN14404 Typ 2 Attribute