Description:
Description:
Poche arrière à souffletPoche jambe à soufflet, rabat et poche pour stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiantPoches avant à souffletPoche supplémentaire pour couteau sur la cuissePoches rembourrées aux genoux avec deux hauteurs d'emplacementPoches à clous - avec compartiments pour tournevis et passants porte-outils pouvant se rentrer dans les poches avant à souffletPoche pour mètre avec porte-couteau et poche pour stylo
Exécution: Pantalon fonctionnel avec poches aisément accessibles et jambes préformées pour un excellent ajustement.Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.Poches revolver renforcées en CORDURA® avec soufflet pour plus de confort.Triple couture à l'intérieur des jambes.Poche sur jambe avec soufflet, ainsi que poche supplémentaire, pour stylo, pour téléphone portable et pour carte d'identité amovible.Poche pour mètre pliant renforcée avec porte-couteau et poche pour stylo.Poches protège-genoux robustes en CORDURA® extensible pour un ajustement optimal.Certification suivant EN 14404 avec les protège-genoux 091494 et 091496.
Caractéristique(s):
Composition du tissu: 35 % coton, 65 % polyester Attribute
Couleur: gris
ID fabricant: 15321860
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Grammage du matériau / densité du tissu: 300
Norme: EN 14404
Lavage: Couleur 70 °C
Prestation de service spéciale: Personallisation
ID fabricant: 1532,186
Norme: EN 14404