Pantalon Artisanat C146

Réf.: Z090031 C146
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z090031 C146
    EAN / GTIN 7330509045718
    Réf. fabricant 153218609400C146

    Description

    Description:

    Description:
  • Poche arrière à soufflet
  • Poche jambe à soufflet, rabat et poche pour stylo, poche supplémentaire, poche téléphone et poche pour badge identifiant
  • Poches avant à soufflet
  • Poche supplémentaire pour couteau sur la cuisse
  • Poches rembourrées aux genoux avec deux hauteurs d'emplacement
  • Poches à clous - avec compartiments pour tournevis et passants porte-outils pouvant se rentrer dans les poches avant à soufflet
  • Poche pour mètre avec porte-couteau et poche pour stylo

    Exécution: Pantalon fonctionnel avec poches aisément accessibles et jambes préformées pour un excellent ajustement.
  • Fermeture éclair en plastique à l'entrejambe.
  • Poches revolver renforcées en CORDURA® avec soufflet pour plus de confort.
  • Triple couture à l'intérieur des jambes.
  • Poche sur jambe avec soufflet, ainsi que poche supplémentaire, pour stylo, pour téléphone portable et pour carte d'identité amovible.
  • Poche pour mètre pliant renforcée avec porte-couteau et poche pour stylo.
  • Poches protège-genoux robustes en CORDURA® extensible pour un ajustement optimal.
  • Certification suivant EN 14404 avec les protège-genoux 091494 et 091496.
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 35 % coton, 65 % polyester Attribute
    Couleur: gris
    ID fabricant: 15321860
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 300
    Norme: EN 14404
    Lavage: Couleur 70 °C
    Prestation de service spéciale: Personallisation
    ID fabricant: 1532,186
    Norme: EN 14404

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier