Pantalon Industrie 56

Réf.: Z090016 C56
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090016 C56
EAN / GTIN 7330509310861
Réf. fabricant 140718008900C56

Description

Description:

Exécution: Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans unmatériau résistant à l'usure . Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivantEN ISO 15797 . Tous les articles disposent d'une poche amovible pour badges.Pantalon avec fermeture éclair en plastique et passants de ceinture larges à l'arrière et sur les côtés.
Remarque(s): Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.Pantalon en noir / gris sous le code art. 09 1422 .Autres couleurs disponibles sur demande.ATTENTION : Les tailles indiquées sont des tailles européennes. Pour connaître les correspondances des tailles françaises, veuillez vous reporter au tableau figurant à l'arrière du catalogue dans les pages d'informations.
Description:
  • Poches arrières à soufflet, poches arrières avec rabat et fermeture velcro
  • Poche jambe à soufflet, poche pour téléphone portable et poche stylo
  • Poche mètre
  • Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 65% polyester, 35% coton Attribute
    Repassage: Chaud. max 200 °C
    Couleur: bleu marine
    Poche pour téléphone portable: true
    ID fabricant: 14071800
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 240
    Séchage: Séchage en douceur (basse température)
    Lavage: 70 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier