Description:
Exécution: Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans un matériau résistant à l'usure . Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant EN ISO 15797 . Tous les articles disposent d'une poche amovible pour carte d'identité.
Poche revolver à rabat.Poche sur la jambe avec poche pour téléphone portable et carte d'identité et poches stylo.Poche latérale et pour mètre pliant.
Pantalon avec fermeture éclair en plastique à l'entrejambe et passants de ceinture larges à l'arrière et sur les côtés.
Remarque(s): Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.Autres couleurs disponibles sur demande.Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.
Caractéristique(s):
Taille de confection DE: 48
Composition du tissu: 35% coton Attribute
Composition du tissu: 65% polyester Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 240 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 70 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Chaud, max. 200 °C
ID fabricant: 1403,18