Pantalon Industrie 54

Réf.: Z090012 C54
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
21 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090012 C54
EAN / GTIN 7612908382626
Réf. fabricant 140018009900C54

Description

Description:

Remarque(s): Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.Pantalon en bleu marine / bleu bleuet sous le code art. 09 1421 .Autres couleurs disponibles sur demande.Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.
Exécution: Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans un matériau résistant à l'usure . Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant EN ISO 15797 . Tous les articles disposent d'une poche amovible pour carte d'identité.
  • Poche revolver à rabat.
  • Poche sur la jambe avec poche pour téléphone portable et carte d'identité et poches stylo.
  • Poche latérale et pour mètre pliant.

    Pantalon avec fermeture éclair en plastique à l'entrejambe et passants de ceinture larges à l'arrière et sur les côtés.
  • Caractéristique(s):

    Taille de confection DE: 54
    Composition du tissu: 35% coton Attribute
    Composition du tissu: 65% polyester Attribute
    Grammage du matériau / densité du tissu: 240 g/m²
    Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
    Lavage: 70 °C couleurs
    Blanchissage: Ne pas blanchir
    Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
    Séchage: Séchage en douceur (basse température)
    Repassage: Chaud, max. 200 °C
    ID fabricant: 1400,18

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier