Description:
Exécution: Collection Industrie avec de nombreuses fonctions dans un matériau résistant à l'usure . Conçue pour résister à de fortes sollicitations dans le travail quotidien. Vêtements adaptés au lavage industriel suivant EN ISO 15797 . Tous les articles disposent d'une poche amovible pour carte d'identité.
Poche revolver à rabat.Poche sur la jambe avec poche pour téléphone portable et carte d'identité et poches stylo.Poche latérale et pour mètre pliant.
Pantalon avec fermeture éclair en plastique à l'entrejambe et passants de ceinture larges à l'arrière et sur les côtés.
Remarque(s): Les tailles indiquées dans l'e-Shop correspondent aux tailles de confection allemande. Pour connaître les tailles correspondantes dans votre pays, consultez le tableau des tailles ou les caractéristiques techniques.Pantalon en bleu marine / bleu bleuet sous le code art. 09 1421 .Autres couleurs disponibles sur demande.Guide des tailles et tableau des correspondances internationales, voir notre page récapitulative.
Caractéristique(s):
Taille de confection DE: 46
Composition du tissu: 35% coton Attribute
Composition du tissu: 65% polyester Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 240 g/m²
Norme pour les vêtements: Norme Oeko-Tex 100
Lavage: 70 °C couleurs
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Nettoyage au perchloroéthylène
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Chaud, max. 200 °C
ID fabricant: 1400,18