T-Shirt Classic XS

Réf.: Z090006 XS
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z090006 XS
    EAN / GTIN 4045981061547
    Réf. fabricant 0292043003

    Description

    Description:

    Matière(s): Jersey simple, fin et moyennement lourd, fabriqué à partir de coton peigné ringspun à longues fibres. Étiquette HAKRO au niveau du col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort, étiquette logo HAKRO tissée sur la couture latérale gauche.
    Exécution: T-shirt classique avec encolure arrondie, bord renforcé en LYCRA® et bande de propreté.

    Caractéristique(s):

    Couleur: titan
    Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
    Grammage du matériau / densité du tissu: 160 g/m²
    Composition du tissu: 100% coton
    Lavage: 60 °C linge délicat
    Couleur: titan

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier