T-Shirt Classic M

Réf.: Z090006 M
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090006 M
EAN / GTIN 4045981061561
Réf. fabricant 0292043005

Description

Description:

Matière(s): Jersey simple, fin et moyennement lourd, fabriqué à partir de coton peigné ringspun à longues fibres. Étiquette HAKRO au niveau du col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort, étiquette logo HAKRO tissée sur la couture latérale gauche.
Exécution: T-shirt classique avec encolure arrondie, bord renforcé en LYCRA® et bande de propreté.

Caractéristique(s):

Couleur: titan
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Grammage du matériau / densité du tissu: 160 g/m²
Composition du tissu: 100% coton
Lavage: 60 °C linge délicat
Couleur: titan

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier