Polo Performance femme S

Réf.: Z090005 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090005 S
EAN / GTIN 4045981047008
Réf. fabricant 0216043004

Description

Description:

Matière(s): Fabriqué à partir d'un tissu en piqué doux, particulièrement facile d'entretien et fonctionnel, en mélange de matières HAKRO-Performance MikraLinar®. Étiquette HAKRO au niveau du col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort, étiquette logo HAKRO tissée sur la couture latérale gauche.
Exécution: Polo pour femme particulièrement résistant avec patte de boutonnage à 4 trous tendance de grande qualité, boutons incassables à fixations ultra-résistantes, ton sur ton avec signature HAKRO gravée au laser. Bouton de rechange, bande de propreté et fentes latérales à doubles surpiqûres. Étiquette signalant un vêtement de travail en leasing, pour un repérage facile dans les blanchisseries professionnelles, et rubans de suspension dans l'ourlet.

Caractéristique(s):

Composition du tissu: 50 % polyester, 50 % coton Attribute
Couleur: titan
Norme pour les vêtements: Oeko-Tex Standard 100
Grammage du matériau / densité du tissu: 200 g/m²
Lavage: 60 °C linge délicat
Lavage: 60 °C linge délicat
Couleur: titan

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier