V-Shirt Performance femme

Réf.: Z090004 S
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
    Référence article Z090004 S
    EAN / GTIN 4045981069277
    Réf. fabricant 0181043004

    Description

    Description:

    Exécution: T-shirt pour femme particulièrement résistant avec col en V féminin, encolure en bord-côte et bande de propreté. Étiquette signalant un vêtement de travail en leasing, pour un repérage facile dans les blanchisseries professionnelles, et rubans de suspension dans l'ourlet. Jersey simple moyennement lourd, particulièrement facile d'entretien et fonctionnel, fabriqué à partir d'un mélange de matières HAKRO-Performance MikraLinar®. Étiquette HAKRO au niveau du col tissée en organsin de haute qualité, bords doux découpés par ultrasons pour un très grand confort, étiquette logo HAKRO tissée sur la couture latérale gauche.

    Caractéristique(s):

    Composition du tissu: 50 % polyester, 50 % coton Attribute
    Couleur: titan
    Grammage du matériau / densité du tissu: 160 g/m²
    Lavage: 60 °C linge délicat
    Lavage: 60 °C linge délicat
    Couleur: titan