Zip-Sweatshirt Contrast Performance rouge vin L

Réf.: Z090003 L
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z090003 L
EAN / GTIN 4045981138157
Réf. fabricant 0476017006

Description

Description:

Exécution: Sweat-shirt fonctionnel particulièrement performant, avec fermeture éclair YKK® pratique sur le devant. Matière mixte Performance MIKRALINAR® agréablement douce, particulièrement facile d'entretien et résistante. Avec empiècements gris sur les côtés, les épaules et les manches. Poignets élastiques renforcés de LYCRA®. Longévité grâce aux doubles coutures. Prétraitement anti-rétrécissement.

Caractéristique(s):

Taille unisexe: L
Composition du tissu: 50 % coton Attribute
Grammage du matériau / densité du tissu: 300 g/m²
Lavage: 60 °C linge délicat
Blanchissage: Ne pas blanchir
Nettoyage chimique: Pas de nettoyage chimique
Séchage: Séchage en douceur (basse température)
Repassage: Moyennement chaud, max. 150 °C
Couleur: bordeaux
Taille unisexe: L

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier