Corde en polyester, tressage normal 8mm

Réf.: Z086150 8
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
500 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z086150 8
EAN / GTIN 7611750311105
Réf. fabricant 4685327

Description

Description:

Attention: livrable seulement en rouleaux complets
Exécution: Tressage normal blanc, sur rouleau de 100m.
  • fil de marque de première classe
  • très résistant aux intempéries et excellente construction
  • adapté au commerce et à l'industrie
  • Caractéristique(s):

    Ø-câble: 8 mm
    force de traction (N): 12 N
    force de traction (KP): 1,2 kPa

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier