Pica-Dry mines de rechange graphite 10 mines

Réf.: Z085013 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
421 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z085013 10
EAN / GTIN 4260056150401
Réf. fabricant 4030

Description

Description:

Exécution:
  • Pour presque tous les types de surfaces, sèches ou humides, lisses ou rugueuses, poussiéreuses ou huileuses, claires ou foncées
  • Essuyable avec chiffon humide
  • Mines pré-affûtées
  • En étui plastique, robuste et pratique
  • Ne pas exposer les mines rouges et jaunes à températures > à 30°C
  • Caractéristique(s):

    ø sans capuchon/clip: 2,8 mm
    Longueur: 125 mm
    Couleur d'écriture: Graphit
    Contenu du kit: 10
    water-proof: false

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier