Pica-Dry Marqueur de trou profond avec mine

Réf.: Z085012 2B
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
303 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z085012 2B
EAN / GTIN 4260056150371
Réf. fabricant 3030

Description

Description:

Utilisation:
  • carrelage et céeramique
  • plastique
  • Bois travaille et stratifié
  • métal

    Exécution:
  • Bouton poussoir qui fait effet de capuchon « bouclier » et une bague d'étanchéité pour une protection intégrale contre toutes influences extérieures.
  • Le pouvoir à long terme de maintien de la mine a été multiplié par trois
  • La longévité du produit a été sensiblement améliorée
  • Extrêmement durable grâce au principe de recharge
  • Ses mines spéciales FOR ALL Graphite Mine 2B marquent sur presque toutes les surfaces, sèches, humides, lisses, rugueuses ou poussiéreuses
  • Une grande variété d'utilisations grâce à des mines de rechange spéciales: pour les surfaces claires ou foncées, solubles à l'eau ou résistantes à l'eau
  • Essuyable avec chiffon humide
  • Avec « roll-stop »
  • Bouchon « Carquois » très pratique avec système « clip » spèciale - utilisation parfaite même avec une main
  • Taille-crayon breveté, intégré en bout de bouchon « Carquois » - toujours à portée de main
  • Mécanisme bouton-poussoir de haute qualité permettant l'avancement automatique de la mine guidée par un tube en acier inoxydable
  • Mines très facile à rechanger en bout de marqueur
  • Sa mine menuisier d'un grade de dureté H, permet des marquages très fins sur des surfaces sèches
  • La mine « Été », résistante à l'eau, reste stable jusqu'à 70° C
  • Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier