Tuyau à air au mètre 10x17,5mm

Réf.: Z084437 11X18
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 40 Pièces
Sur demande
Livraison en 1 à 2 semaines
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
Référence article Z084437 11X18
EAN / GTIN 7391390161482
Réf. fabricant 19 900 9918

Description

Description:

Exécution: Ce tuyau conducteur en caoutchouc tréssé EPDM dissipe les charges électro statiques et réduit les risques d'étincelles.
Description: tuyau antistatique de CEJN fabriqué en caoutchouc SBR, qui dérive les décharges électrostatiques et minimise le conduit défectueux, le tuyau est d'une haute flexitibilité et dispose d'une gaine de protection qui s'adapte bien aux éléments, résiste aux intempéries donc durable
Description: Il est spécifiquement destiné aux applications ou les fluides créent des charges statiques excessives qui peuvent générer des dommages ou explosions.Très souple, ce tuyau est également très résistant aux agressions extérieures.

Caractéristique(s):

Pression de service max.: 12 bar
ø ext. tuyau: 17,5 mm
ø int. tuyau (dim. nominales): 10 mm
Longueur tuyau: 40 m