Tuyau à air 8x12mm

Réf.: Z084435 8/1
Price per 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 100 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
500 article(s) en stock
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
Référence article Z084435 8/1
EAN / GTIN 7612908247611
Réf. fabricant 19 958 1200

Description

Description:

Description: Il offre une grande résistance aux chocs, à la traction, à la rupture et aux températures extrêmes. Le tuyau revient aisément à sa forme initiale et offre une excellente résistance à l'abrasion.
Exécution: Le tuyau droit tressé de CEJN constitue un choix excellent pour les applications nécessitant une pression de service maximale de 16 bar (232 PSI).
Champ d'application: pour pneumatique, adapté au produits Cejn Stream-Line

Caractéristique(s):

Pression de service max.: 16 bar
ø ext. tuyau: 12 mm
ø int. tuyau (dim. nominales): 8 mm
Longueur tuyau: 100 m