Tuyau à air 6.5x10mm

Réf.: Z084435 6,5/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
700 article(s) en stock
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
    Référence article Z084435 6,5/1
    EAN / GTIN 7391390064134
    Réf. fabricant 19 958 1000

    Description

    Description:

    Exécution: Le tuyau droit tressé de CEJN constitue un choix excellent pour les applications nécessitant une pression de service maximale de 16 bar (232 PSI).
    Champ d'application: pour pneumatique, adapté au produits Cejn Stream-Line
    Description: Il offre une grande résistance aux chocs, à la traction, à la rupture et aux températures extrêmes. Le tuyau revient aisément à sa forme initiale et offre une excellente résistance à l'abrasion.

    Caractéristique(s):

    Pression de service max.: 16 bar
    ø ext. tuyau: 10 mm
    ø int. tuyau (dim. nominales): 6,5 mm
    Longueur tuyau: 100 m