Tuyau à air 11x16mm

Réf.: Z084435 11/1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 100 Pièces
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
200 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z084435 11/1
EAN / GTIN 7391390064288
Réf. fabricant 19 958 1600

Description

Description:

Exécution: Le tuyau droit tressé de CEJN constitue un choix excellent pour les applications nécessitant une pression de service maximale de 16 bar (232 PSI).
Champ d'application: pour pneumatique, adapté au produits Cejn Stream-Line
Description: Il offre une grande résistance aux chocs, à la traction, à la rupture et aux températures extrêmes. Le tuyau revient aisément à sa forme initiale et offre une excellente résistance à l'abrasion.

Caractéristique(s):

Pression de service max.: 12 bar
ø ext. tuyau: 16 mm
ø int. tuyau (dim. nominales): 11 mm
Longueur tuyau: 100 m

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

Partager ce produit

ou copier ce lien

Ajouter à la liste d’articles

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier