Tuyau à air-set 300, 8x12mm

Réf.: Z084430 8/15
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z084430 8/15
EAN / GTIN 7391390133267
Réf. fabricant 19 958 9705

Description

Description:

Exécution: Les kits de tuyaux CEJN sont pré-assemblés et prêts à l'emploi. Ils consistent en un tuyau spiralé ou droit très souple en polyurèthane (PUR), équipé de coupleurs de la série 300 eSafe. Les coupleurs et embouts Streamline sont réutilisables.

Caractéristique(s):

Pression de service max.: 16 bar
ø ext. tuyau: 12 mm
ø int. tuyau (dim. nominales): 8 mm
Longueur tuyau: 15 m

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier