Tuyau à air-set 300, 8x12mm

Réf.: Z084430 8/10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock
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
Référence article Z084430 8/10
EAN / GTIN 7391390133335
Réf. fabricant 19 958 9704

Description

Description:

Exécution: Les kits de tuyaux CEJN sont pré-assemblés et prêts à l'emploi. Ils consistent en un tuyau spiralé ou droit très souple en polyurèthane (PUR), équipé de coupleurs de la série 300 eSafe. Les coupleurs et embouts Streamline sont réutilisables.

Caractéristique(s):

Pression de service max.: 16 bar
ø ext. tuyau: 12 mm
ø int. tuyau (dim. nominales): 8 mm
Longueur tuyau: 10 m