Soufflette de sécurité 1/4'' 3100

Réf.: Z084255 3100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
401 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z084255 3100
EAN / GTIN 7391390121080
Réf. fabricant 11-208-3100

Description

Description:

Exécution: Gâce à l'optimisation de la construction la soufflette se caractérise par une forte force de soufflage, légère, design ergonomique, suspension souple et un maniement flexiblesoufflette.
  • tête de sécurité, tube de soufflage fixecontrôlé par la CNA
  • Caractéristique(s):

    Bruit de refoulement: 79 dB
    Poids: 96 g
    Pression de service max.: 16 bar
    Bruit de refoulement: 79
    Poids: 96 kg

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier