Soufflette de sécurité 1/4'' 0300

Réf.: Z084250 0300
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
8 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z084250 0300
EAN / GTIN 7391390190499
Réf. fabricant 11 208 0300

Description

Description:

Exécution: Grâce à l'optimisation de la construction la soufflette se caractérise par une forte force de soufflage, légère, design ergonomique, suspension souple et un maniement flexible.
  • avec régulateur d'arrêt de sécurité, tube de soufflage fixecontrôlé par la CNA
  • Caractéristique(s):

    Bruit de refoulement: 93 dB
    Poids: 110 g
    Pression de service max.: 8 bar
    Bruit de refoulement: 93
    Poids: 110 kg

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier