Filet de protection plastique 50-100mm

Réf.: Z083810 50-100
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
24 article(s) en stock
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
Référence article Z083810 50-100
EAN / GTIN 7612908850248
Réf. fabricant 0291

Description

Description:

Exécution: Filet tubulaire robuste en LDPE, extensible et souple, permettant d'enserrer complètement les pièces détachées, les différents modèles de filets permettent d'emballer des pièces de 6 - 500mm de diamètre.
Utilisation: Pour la protection de la surface d'outils d'usinage, de broches, de cylindres, d'arbres et pour toutes les surfaces sensibles du verre, pièces en céramique et en bois.
Avantage(s):
  • Le solide tube de filet est extensible et flexible, de sorte que même les parties détachées sont complètement enfermées
  • Les objets emballés dans des tubes de filet peuvent être transportés sans risque dans des boîtes ou des conteneurs
  • Malgré un emballage sûr, les pièces restent visibles à travers le tube de filet, ce qui évite les confusions grâce aux différentes couleurs du tube de filet
  • Caractéristique(s):

    Ø: 50-100mm
    couleur: rouge
    longueur de bobine: 50 m
    Programme: standard