Description:
Exécution: tesa PRO Fixation de miroir est la solution idéale pour les artisans professionnels, quand leurs clients refusent qu’ils percent à l’intérieur. Le ruban adhésif offre un maintien fiable même dans les environnements humides et mouillés. Ce ruban durable colle sur les surfaces lisses, comme le carrelage, et supporte des objets plats jusqu’à une épaisseur de 4mm, comme les miroirs. Avec ce ruban double face dans votre caisse à outils, vous êtes prêt à répondre à tous les besoins en fixation intérieure de vos clients.
Utilisation: Application facile : 1. Pour qu’un ruban de fixation soit pleinement efficace, l’objet et la surface doivent être exempts de poussière, saleté et graisse 2. Pour le retrait, tirer avec précaution le ruban parallèlement au mur 3. Les rubans de fixation étant conçus pour une application permanente, il peut y avoir des résidus sur l’objet. Les enlever avec le produit tesa adhesive remover
Remarque(s):
Adhère fermement et en toute sécurité même dans les environnements humides : Ce ruban adhésif de fixation, avec sa grande résistance à l’humidité, convient particulièrement à l’application sur le carrelage de la salle de bainMaintien fiable sans devoir percer des trous permanents : tesa PRO Fixation de miroir ne nécessite ni vis, ni prises ni même clous. Fixer les objets les plus lourds n’a jamais été aussi facile.A sa place dans toute caisse à outils professionnelle : le ruban adhésif miroir double face tesa simplifie la vie de tous les artisans modernes dans des zones où visser n’est même pas envisageableUtilisation facile: : Le ruban de fixation peut être découpé en petites ou grandes pièces individuelles pour obtenir une bande adhésive à la dimension optimale
Caractéristique(s):
Extensibilité: 200
Couleur: blanche
Nombre de rubans adhésifs: 1