3707 Scotch ruban d'emballage 50mm x 66m

Réf.: Z083670 50X66T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
627 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083670 50X66T
EAN / GTIN 7610182001233
Réf. fabricant 7000095240

Description

Description:

Description:
  • Ruban d'emballage PP silencieux 35my
  • bonne résistance au cisaillement et bonne adhérence initiale
  • non polluant
  • Rouleau: polypropylène
  • Adhésif: caoutchouc naturel/résine

    Exécution: Das 3M™ Verpackungsklebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis. Seine speziell beschichtete Klebeband-Rückseite ermöglicht eine geräuscharme Abwicklung. Das Band eignet sich zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen.
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: 3707
    Largeur: 55 mm
    Couleur: transparent
    Longueur: 66 m

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier