3707 Scotch ruban d'emballage 25mm x 66m

Réf.: Z083670 25X66T
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
272 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083670 25X66T
EAN / GTIN 7610182001202
Réf. fabricant 7000095274

Description

Description:

Description:
  • Ruban d'emballage PP silencieux 35my
  • bonne résistance au cisaillement et bonne adhérence initiale
  • non polluant
  • Rouleau: polypropylène
  • Adhésif: caoutchouc naturel/résine

    Exécution: Das 3M™ Verpackungsklebeband 3707 ist ein leistungsstarkes Verpackungs-Klebeband mit einem Trägermaterial aus bi-axial gerecktem Polypropylenfilm und einem Naturkautschuk- / Harz- Klebstoff auf Lösungsmittelbasis. Seine speziell beschichtete Klebeband-Rückseite ermöglicht eine geräuscharme Abwicklung. Das Band eignet sich zum Verschließen von mittelschweren bis schweren Kartonagen.
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: 3707
    Largeur: 25 mm
    Couleur: transparent
    Longueur: 66 m

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier