244 Ruban de masquage 48mm x 50m

Réf.: Z083665 48X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
515 article(s) en stock

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083665 48X50
EAN / GTIN 2000000529486
Réf. fabricant 7100046038

Description

Description:

Exécution: Grâce à sa minceur il permet des graduations de couleurs fines.
Spécification: Le ruban 244 convient pour le masquage lors de travaux de peinture spécialement si une résistance aux rayons UV, un enlèvement propre ainsi qu'une résistance à la température de max. 100°C pendant 30 min sont requis. Il est très adapté pour un masquage aisé dans les courbes. Grâce à son imprégnation spéciale, le ruban 244 présente une bonne résistance aux solvants et à l'humidité ce qui évite une pénétration des peintures et des vernis sans les repousser. Il peut être enlevé sans résidus. Le ruban no 244 résiste aux rayons UV et convient donc pour des applications à l'extérieur.

Caractéristique(s):

Largeur: 48 mm
couleur: or
longueur: 50 m
Largeur: 48 mm

Conseillers produits et services

Créer une nouvelle référence client

Modifier la référence client

A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop