244 Ruban de masquage 30mm x 50m

Réf.: Z083665 30X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
406 article(s) en stock
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
Référence article Z083665 30X50
EAN / GTIN 8021684443305
Réf. fabricant 7100146753

Description

Description:

Exécution: Grâce à sa minceur il permet des graduations de couleurs fines.
Spécification: Le ruban 244 convient pour le masquage lors de travaux de peinture spécialement si une résistance aux rayons UV, un enlèvement propre ainsi qu'une résistance à la température de max. 100°C pendant 30 min sont requis. Il est très adapté pour un masquage aisé dans les courbes. Grâce à son imprégnation spéciale, le ruban 244 présente une bonne résistance aux solvants et à l'humidité ce qui évite une pénétration des peintures et des vernis sans les repousser. Il peut être enlevé sans résidus. Le ruban no 244 résiste aux rayons UV et convient donc pour des applications à l'extérieur.

Caractéristique(s):

Largeur: 30 mm
couleur: or
longueur: 50 m
Largeur: 30 mm