244 Ruban de masquage 18mm x 50m

Réf.: Z083665 18X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
334 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083665 18X50
EAN / GTIN 08021684755934
Réf. fabricant 7100046034

Description

Description:

Spécification: Le ruban 244 convient pour le masquage lors de travaux de peinture spécialement si une résistance aux rayons UV, un enlèvement propre ainsi qu'une résistance à la température de max. 100°C pendant 30 min sont requis. Il est très adapté pour un masquage aisé dans les courbes. Grâce à son imprégnation spéciale, le ruban 244 présente une bonne résistance aux solvants et à l'humidité ce qui évite une pénétration des peintures et des vernis sans les repousser. Il peut être enlevé sans résidus. Le ruban no 244 résiste aux rayons UV et convient donc pour des applications à l'extérieur.
Exécution: Grâce à sa minceur il permet des graduations de couleurs fines.

Caractéristique(s):

Largeur: 18 mm
couleur: or
longueur: 50 m
Largeur: 18 mm

Conseillers produits et services

Commande directe

Connectez-vous à votre compte

Etes-vous un nouveau client?

Dans le panier

Consultation du panier
Consultation du panier