Ètanchéité des surfaces 5910 50ml

Réf.: Z083650 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison en 2 à 3 semaines
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
Type de produit Dichtmittel

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083650 50
EAN / GTIN 7610508574977
Réf. fabricant 2052000

Description

Description:

Produit d'étanchéité plane LOCTITE 5910, 50 ml
Exécution: étanchéités planes d'élasticité durable, recommandé dans tous les cas soumis à des vibrations élevées ou à des déformations, de faible odeur, faible dégagement de gas, durcissant à température ambiante, haute résistance aux vibrations, peut également être utilisé sur des pièces plastiques
Utilisation: pour étanchéités planes avec une bonne tenue aux huiles et pour supporter des mouvements importants du joint, par ex. bacs d'huile en aluminium, couvercle de carter de distribution
Données techniques:
  • type de joint: joint assemblé liquide
  • type de flasque: souple
  • méthode de polymérisation: humidité
  • formation de peau: 20 min.
  • résistance thermique: 200 °C,
  • étanchéité instantanée: excellente
  • résistance à l'huile: excellente
  • résistance eau/glycol: moyenne
  • Caractéristique(s):

    Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé - SGH05 Corrosif - SGH07 Attention Attribute
    Utilisable après: 14 std
    Résistance pour démontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH08 Dangereux pour la santé Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif Attribute
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention Attribute
    Couleur du produit d'étanchéité: noir
    Plage de températures: 200 °C