56064 Extrem Reparaturband 19mmx2.5m

Réf.: Z083647 5619X2.5TR
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande 6 Pièces
Sur demande
Livraison selon accord
3 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste de souhaits

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083647 5619X2.5TR
EAN / GTIN 2000000677828
Réf. fabricant 56064-00003

Description

Description:

Exécution: tesa® Extreme Repair est un ruban adhésif de réparation Premium. C'est un ruban en silicone auto-amalgamant sans masse adhésive collé sur son propre support. Le matériau étant flexible, il épouse remarquablement différentes surfaces et garantit une étanchéité hermétique instantanée. Le produit présente aussi des résultats d'application fiables à l'extérieur sur des substrats huileux et sales ou par chaleur/froid extrême. tesa® Extreme Repair peut également être utilisé pour des applications sous l'eau. En raison du matériau du support en silicone, il présente une excellente résistance à divers produits chimiques, aux huiles, acides, solvants, à l'eau salée, aux rayons UV et aux températures extrêmes.
Spécification:
  • Résistance aux pressions élevées jusqu'à 12 bars
  • 100 % imperméable
  • Résistant aux températures de - 60 °C à + 260 °C
  • Protection contre les surtensions jusqu'à 8000 V
  • Résistant aux UV
  • Caractéristique(s):

    Référence fabricant: 56064
    Référence fabricant: 56064
    Longueur: 2,5 m
    Largeur: 19 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier