5205 Etanchéité de plan de joint 300ml

Réf.: Z083642 300
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
    Type de produit Dichtmittel

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z083642 300
    EAN / GTIN 5010266267029
    Réf. fabricant 191315

    Description

    Description:

    LOCTITE 5205 Etanchéité de plan de joint 300ml
    Exécution: étanchéité de plans de joint moyenne pour flasques métalliques usinés rigides - moyennement flexible,
    Données techniques:
  • couleur: rouge
  • plage de températures de servidce: -55° C jusqu'à +150° C
  • résistance au cisaillement: 3 N/mm²
  • max. fente: 0,25mm
  • temps de prise en acier: 25 min
  • temps de prise en aluminium: 25 min
  • polymérisation: anaérobie.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 55 - 150 Attribute
    Farbe Dichtmittel: rouge
    Festigkeit für Demontage: moyen
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Liquide de remplissage: 300 ml
    Plage de températures: -55 Attribute
    Plage de températures: 150 Attribute