201E Ruban de masquage 36mm x 50m

Réf.: Z083640 36X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
952 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Détails du produit

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z083640 36X50
    EAN / GTIN 4054596668768
    Réf. fabricant 7100196061

    Description

    Description:

    Exécution: Le ruban de masquage 201E est un ruban papier crêpé lisse 80°C. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,135mm. Ce ruban est conçu pour un usage général dans les applications industrielles avec un léger besoin de résistance en température et à l’eau.
  • Adapté pour le maintien , fixation, banderolage, scellage.
  • Ruban conformable, ne se déchire pas au déroulement
  • Adhésion instantanée

    Champ d'application:
  • Pour les travaux de couverture de courte durée avec des charges de température jusqu'à 80°C / 1h
  • Masquage pour les applications de scellement de joints
  • Convient pour l'étiquetage
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 36 mm
    Couleur: beige
    Référence fabricant: 201E
    Longueur: 50 m
    Epaisseur: 0,135 mm

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier