201E Ruban de masquage 30mm x 50m

Réf.: Z083640 30X50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
1 594 article(s) en stock
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
    Référence article Z083640 30X50
    EAN / GTIN 7610182002520
    Réf. fabricant 7100196064

    Description

    Description:

    Exécution: Le ruban de masquage 201E est un ruban papier crêpé lisse 80°C. Couleur chamois, adhésif caoutchouc, épaisseur 0,135mm. Ce ruban est conçu pour un usage général dans les applications industrielles avec un léger besoin de résistance en température et à l’eau.
  • Adapté pour le maintien , fixation, banderolage, scellage.
  • Ruban conformable, ne se déchire pas au déroulement
  • Adhésion instantanée

    Champ d'application:
  • Pour les travaux de couverture de courte durée avec des charges de température jusqu'à 80°C / 1h
  • Masquage pour les applications de scellement de joints
  • Convient pour l'étiquetage
  • Caractéristique(s):

    Largeur: 30 mm
    Couleur: beige
    Référence fabricant: 201E
    Longueur: 50 m
    Epaisseur: 0,135 mm