Colle rapide 20

Réf.: Z083635 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
61 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sekundenkleber

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083635 20
EAN / GTIN 3255460000030
Réf. fabricant 1920616

Description

Description:

LOCTITE 460 Colle rapide 20g
Utilisation: Pour les applications privilégiant l'aspect esthétique et nécessitant une faible efflorescence. Pour une faible odeur pendant l'utilisation. Convient pour les substrats poreux tels que le bois, le papier, le cuir, le liège et le tissu. Fiche technique. Adapté pour matière plastique, polyolefine seulement en contact avec loctite 770 ou loctite 7239, pour caoutchouc, métal et bien adapté pour des surfaces poreux et/ou acides.
Exécution: Adhésif instantané, faible efflorescence, peu odorant, faible viscosité.
  • Temps de prise: 5 - 20 sec.,
  • couleur: transparent et incolore,
  • viscosité en mPa·s: 40,
  • plage de températures de service: -40 °C jusqu'à +80 °C.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Hersteller-ID: 460
    Inhalt: 20 g
    Couleur de la colle: transparent

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Créer une nouvelle référence client

    Modifier la référence client

    A partir des références client, vous pouvez créer votre propre codification interne dans l’eShop

    Partager ce produit

    ou copier ce lien

    Ajouter à la liste d’articles

      Commande directe

      Connectez-vous à votre compte

      Etes-vous un nouveau client?

      Dans le panier

      Consultation du panier
      Consultation du panier