Colle rapides UV 20ml

Réf.: Z083631 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sekundenkleber

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083631 20
EAN / GTIN 0079340369733
Réf. fabricant 456621

Description

Description:

LOCTITE 4305 UV Schnellklebstoff 20ml
Exécution:
  • Adhésif photopolymérisable
  • adhésion élevée sur plastique
  • polymérisation à faible intensité, certifié ISO 10993
  • couleur: transparent, vert clair
  • viscosité en mPa·s: 900
  • durcissement en mm: >13
  • séchage de surface en sec.: >5
  • temps de prise en sec.: 2
  • dureté Shore: D 77
  • fluorescence: non
  • plage de températures de mise en oeuvre: de -40 °C à +100 °C
  • Utilisation: Bien adapté pour les matières synthétiques, les métaux et la céramique
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 40 - 100 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 4305
    ID fabricant: 4305
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier