Description:
LOCTITE 4850 Colle rapide 20g
Exécution: Adhésif instantané - souple, adaptable, faible viscosité. Pour le collage des matériaux susceptibles de se plier ou de se déformer, ainsi que des composants souples. Pour les matériaux poreux et absorbants, et les surfaces acides.
Temps de prise: 3 - 10 sec.,couleur: transparent et incolore,viscosité en mPa·s: 400,plage de températures de service: -40 °C jusqu'à +80 °C.
Utilisation: Bien adapté pour matières plastiques, polyolefine seulement en contact avec loctite 770 ou loctite 7239, bien adaptè pour caoutchouc, métaux et des surfaces poreux et/ou acides.
Caractéristique(s):
Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
Farbe Klebstoff: transparent
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
Hersteller-ID: 4850
Inhalt: 20 g
Contenu: 20 g
Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
Couleur de la colle: transparent