Colle rapides 435 20g

Réf.: Z083626 20
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
19 article(s) en stock
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
    Type de produit Sekundenkleber

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z083626 20
    EAN / GTIN 5010266412849
    Réf. fabricant 1923177

    Description

    Description:

    LOCTITE 435 Colle rapide 20g
    Exécution: Adhésif instantané. Renforcé, clair. Haute résistance aux chocs et au pelage. Bonne résistance en environnement humide,
  • temps de prise: 10 - 20 sec.,
  • couleur: transparent et incolore,
  • viscosité en mPa·s: 200,
  • plage de températures de service: -40 °C jusqu'à +100 °C.

    Utilisation: Adapté pour matière plastiqe, polyolefine seulement en contact avec loctite 770 et loctite 7239, pour caoutchouc, métal et bien adapté pour des surfaces poreux/aspiratrices et/ou acides.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 40 - 100 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 435
    Inhalt: 20 g
    Couleur de la colle: transparent