• En raison de l'augmentation du volume des colis, les livraisons peuvent malheureusement être retardées. Vos commandes seront traitées jusqu'au 20.12.2024, 12:00. Dès le 6 janvier, nous serons avec plaisir à votre disposition. Joyeux Noël!

Colle instantannée 20

Réf.: Z083621 20
Price per 1
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
7 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sekundenkleber

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083621 20
EAN / GTIN 3255460234749
Réf. fabricant 1920627

Description

Description:

LOCTITE 415 Colle rapide 20g
Exécution: Adhésif instantané, métaux, viscosité moyenne,
  • temps de prise: 20 - 40 sec.,
  • couleur: transparent et incolore,
  • viscosité en mPa·s: 1.200,
  • plage de températures de service: -40 °C jusqu'à +80 °C.

    Utilisation: Utilisation:Adapté matière plastique, polyolefine seulement en contact avec Loctite 770 ou Loctite 7239. Adapté pour caoutchouc, adapté bien pour métal.
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 40 - 80 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 415
    Inhalt: 20 g
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Couleur de la colle: transparent