Colle Epoxy 9483 50ml 50

Réf.: Z083610 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
2 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Zweikomponenten-Klebstoff

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083610 50
EAN / GTIN 2000000359229
Réf. fabricant 2056392

Description

Description:

LOCTITE 9483 Epoxid-Klebstoff 50ml
Exécution: usage universel, colle époxy 2 composants, pour le collage et le remplissage de joints et avec transparence optique et résistance élevées. de bonne fluidité, faible absorption d'humidité, rapport de mélange en volume 2:1, en poids 100 : 46,
  • durée de traitement 30 min.,
  • maniabilité après 210 min.,
  • transparent,
  • viscosité 9,0 Pa's,
  • résistance au cisaillement (GBMS): 23 N/mm2,
  • résistance au pelage élevée (GBMS): 1,5 N/mm,
  • température d'utilisation jusqu'à 100 °C
  • Caractéristique(s):

    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention - SGH09 Danger pour l'environnement Attribute
    Base chimique: Epoxy
    Temps de traitement: 30 s
    Couleur: transparent
    Contenance: 50 g
    Maniabilité après: 210 min
    Référence fabricant: 9483
    Résistance à la traction et au cisaillement: 23 N/mm²
    Résistance au pelage: 1,5 N/mm²
    Composant de base de la colle: Epoxy

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier