Anaerobe Typ 317 50

Réf.: Z083601 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livraison selon accord
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
Type de produit Fügeprodukt

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083601 50
EAN / GTIN 3255460317268
Réf. fabricant 563995

Description

Description:

LOCTITE 317 Anaerober Klebstoff 50ml
Exécution: adhésif monocomposant anaérobie, qui durcit à l'abri de l'air rapidement entre les surfaces métalliques adhésif monocomposant pour assemblages de verre avec métal (vitrine, portes d'armoires en verre, etc.)pour des collages en combinaison métal avec verre ou céramique, l'activateur 734 est en plus nécessaire

Caractéristique(s):

Signalisation des substances dangereuses: SGH05 Corrosif - SGH07 Attention Attribute
Farbe Klebstoff: jaune
Contenance: 50 ml
Hersteller-ID: 317
Couleur de la colle: jaune