Adhésif pour métal 50ml

Réf.: Z083600 50
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
5 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Sekundenkleber

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083600 50
EAN / GTIN 3255460326994
Réf. fabricant 563999

Description

Description:

LOCTITE 326 Adhésif pour métal 50ml
Exécution: pour le collage universel de métaux, pour des collages très résistants avec une haute résistance aux chocs, durcissement rapide, viscosité permettant de remplir les fentes, approprié pour les assemblages de surfaces métalliques galvanisées, métal, ferrites, etc., viscosité DIN 54453 (mPa-s) 10000-20000,
  • jeu max. 0,5 mm,
  • résistance à la traction et à la friction DIN 53283 N/mm2 12-25,
  • maniabilité avec activateur (7649) 1-3 Min.,
  • mise en service en 24 h,
  • utilisation de -50° C - +120° C
  • Caractéristique(s):

    Temperaturbereich: 50 - 120 Attribute
    Farbe Klebstoff: transparent
    Contenance: 50 ml
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 326
    Couleur de la colle: transparent