Nettoyant et dégraissant 10l

Réf.: Z083595 10L
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
    Type de produit Universalreiniger

    Numéros d’identification et classifications

    Référence article Z083595 10L
    EAN / GTIN 5010266288321
    Réf. fabricant 149293

    Description

    Description:

    LOCTITE 7063 Nettoyant et dégraissant 10l
    Exécution: nettoyant universel pour le nettoyage et dégraissage de pièces avant l'application d'adhésifs et de matériaux d'étanchéité, aère rapidement et sans résidus, préparation idéale de surfaces pour des surfaces à coller, pour métaux, verre, caoutchouc, la plupart des matières plastiques et surfaces laquées, pas de risque de points de rouille aux pièces sensible à l'eau, ne contient pas de substances nuisibles à la couche d'ozone

    Caractéristique(s):

    Contenu: 10 l
    Référence fabricant: SF 7063