Fixation des emmanchements 10

Réf.: Z083580 10
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Nous avons transmis votre commande pour approbation.
34 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix unitaire TTC

Ajouter à la liste d’articles

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Fügeprodukt

Numéros d’identification et classifications

Référence article Z083580 10
EAN / GTIN 7612908253704
Réf. fabricant 267442

Description

Description:

LOCTITE 641 Fixation des emmanchements moyen 10ml
Exécution: produit d'assemblage spécial pour pièces cylindriques qui doivent être continuellement entretenues et aussi démontées,
  • solidité nécessaire: moyenne,
  • délai de manip. (à température ambiante sur acier): 30 min,
  • jeu recommandé jusqu'à 0,1 mm,
  • constance thermique 150 °C

    Utilisation: par ex. comme fixation de roulements sur arbres ou dans boîtes
  • Caractéristique(s):

    Farbe Klebstoff: jaune
    Contenance: 10 ml
    Signalisation des substances dangereuses: SGH07 Attention
    Hersteller-ID: 641
    Temperaturbereich: 150 °C
    Couleur de la colle: jaune

    Téléchargements et documents

    Conseillers produits et services

    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier